![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/Y_Pipe_Accessory_R_GC_HD.jpg?ts=1704846307915)
Gripple - Support 2 tubes D17 a 89mm entraxe 200mm y inclus 2 CRU 45kg
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - bout fileté
finition du câble - avec extrémité filetée
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006126313
Réf. Sonepar
00169612631
Réf. Fournisseur
YT2AJGCAR
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
bout fileté
finition du câble
avec extrémité filetée
diamètre du câble
2 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
45 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Non
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
0.2 m
type de déverrouillage
déverrouillage par clé
Support 2 tubes pré-monté type accessoire équipé de 2 Colliers Rapides Universels. Charge de travail 45kg (hauteur de suspension non réglable). Prévu pour des tubes du Ø17 au Ø89mm, entraxe 200mm. Montage 3 tubes : nous consulter.