![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/e8220fc47aadd9f542f67495d384c85ca0910df8.jpg?ts=1704846004698)
Gripple - Solution ancrage IPN-IPE rapide pour poutre en I ep 8-16mm
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
type de fixation - clip de bordure
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de raccordement/élément de construction - trou
adapté à l'épaisseur de bride - 8...16 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006170750
Réf. Sonepar
00169000483
Réf. Fournisseur
GRIPPROFILI816
Réf. Commerciale
Gripple
matériau
acier
type de fixation
clip de bordure
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
type de raccordement/élément de construction
trou
adapté à l'épaisseur de bride
8...16 mm
charge critique
340 N
diamètre du tube/câble
3...6 mm
à charnière
Non
qualité du matériau
autre
charnière ajustable
Non
taille de fil (M..)
12
Solution d'ancrage IPN-IPE, rapide et universel, pour poutre en I d'épaisseur 8-16mm. Prêt à l'emploi, il dispense du ceinturage de la poutre. 2 anneaux taraudés et 2 étriers. Charge de travail max. de 340kg