![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/f794576c52020d17f5b8cc3e8c1b51bbaa3b55af.jpg?ts=1704846419753)
Gripple - Sachet de 20 clips pour chemin de cables en fils D4mm pour Fast Trak, Etrier G10
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - non traité
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
matériau - plastique
couleur - gris
numéro RAL - 7004
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006163554
Réf. Sonepar
00169616355
Réf. Fournisseur
CBC420P
Réf. Commerciale
Gripple
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
plastique renforcé à la fibre de verre
matériau
plastique
couleur
gris
numéro RAL
7004
acier inoxydable, décapé
Non
Sachet de 20 clips pour chemin de câbles en fils Ø4mm pour Fast Trak, Etrier G100 et G200