Gripple - Sachet de 100 vis beton et bois emb oeil droit 100kg Coef 3:1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - autre
longueur - 32 mm
matériau - acier
diamètre d'alésage - 5 mm
forme de la tête - à six pans (hexagonal)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006170606
Réf. Sonepar
00169000733
Réf. Fournisseur
GRIPVCBB
Réf. Commerciale
Gripple
traitement de la surface
autre
longueur
32 mm
matériau
acier
diamètre d'alésage
5 mm
forme de la tête
à six pans (hexagonal)
système à vis
hexagone extérieur
diamètre du filetage
5 mm
dimension du profil
8 mm
profondeur min. de trou de foret
35 mm
taille (TX)
0
qualité du matériau
8,8 (Stahl)
Sachet de 100 vis compatibles béton et bois, idéales avec embout œillet droit. Charge 100kg. Coef. 3:1