![Gripple - Sachet de 100 vis a bois filete M6 - Charge maxi 10 kg](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/014521570.jpg?ts=1704845981773)
Gripple - Sachet de 100 vis a bois filete M6 - Charge maxi 10 kg
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système à vis - à six pans (hexagonal)
longueur - 50 mm
matériau - acier
taille de fil (M..) - 6
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006170477
Réf. Sonepar
00169000026
Réf. Fournisseur
GRIPWSA
Réf. Commerciale
Gripple
système à vis
à six pans (hexagonal)
longueur
50 mm
matériau
acier
taille de fil (M..)
6
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
Sachet de 100 vis à bois fileté M6 - Charge 10kg