![Gripple - Sachet de 100 vis a beton M6X35mm taraudee M8-M10](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/13462c8a1e88b87c01ca125948215d49aa4f3645.jpg?ts=1704846301116)
Gripple - Sachet de 100 vis a beton M6X35mm taraudee M8-M10
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
longueur - 35 mm
matériau - acier
diamètre d'alésage - 6 mm
forme de la tête - à six pans (hexagonal)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006170934
Réf. Sonepar
00169000732
Réf. Fournisseur
GRIPVBFM8M10
Réf. Commerciale
Gripple
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
longueur
35 mm
matériau
acier
diamètre d'alésage
6 mm
forme de la tête
à six pans (hexagonal)
système à vis
hexagone extérieur
diamètre du filetage
6 mm
dimension du profil
10 mm
profondeur min. de trou de foret
38 mm
taille (TX)
0
qualité du matériau
8,8 (Stahl)
Sachet de 100 vis à béton M6X35mm taraudée M8-M10