![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/b633e5f4cf36d597731fbf4f6be46a102b730aff.jpg?ts=1704846383493)
Gripple - Sachet de 100 clips pour chemin de cables en fils D5mm pour Fast Trak, Etrier G1
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - non traité
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
matériau - plastique
couleur - noir
numéro RAL - 9005
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006163578
Réf. Sonepar
00169616357
Réf. Fournisseur
CBC5100P
Réf. Commerciale
Gripple
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
plastique renforcé à la fibre de verre
matériau
plastique
couleur
noir
numéro RAL
9005
acier inoxydable, décapé
Non
Sachet de 100 clips pour chemin de câbles en fils Ø5mm pour Fast Trak, Etrier G100 et G200