Gripple - Sachet de 100 clips pour chemin de cables en fils D5mm pour Etrier G300 et G400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - non traité
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
matériau - plastique
couleur - bleu
numéro RAL - 5002
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006245984
Réf. Sonepar
00169624598
Réf. Fournisseur
CBC53100P
Réf. Commerciale
Gripple
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
plastique renforcé à la fibre de verre
matériau
plastique
couleur
bleu
numéro RAL
5002
acier inoxydable, décapé
Non
Sachet de 100 clips pour chemin de câbles en fils Ø5mm pour Etrier G300 et G400