![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/f794576c52020d17f5b8cc3e8c1b51bbaa3b55af.jpg?ts=1704845997311)
Gripple - Sachet de 100 clips pour chemin de cables en fils D4mm pour Etrier G300 et G400
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - non traité
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
matériau - plastique
couleur - bleu
numéro RAL - 5015
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006245977
Réf. Sonepar
00169624597
Réf. Fournisseur
CBC43100P
Réf. Commerciale
Gripple
traitement de la surface
non traité
qualité du matériau
plastique renforcé à la fibre de verre
matériau
plastique
couleur
bleu
numéro RAL
5015
acier inoxydable, décapé
Non
Sachet de 100 clips pour chemin de câbles en fils Ø4mm pour Etrier G300 et G400