![Gripple - Sachet de 10 UniGrip QT N3 (110kg) montage superpose de Kit PB](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/ACC_UNIGRIP_QT_HD.jpg?ts=1704846311687)
Gripple - Sachet de 10 UniGrip QT N3 (110kg) montage superpose de Kit PB
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - quart de tour
finition du câble - autre
diamètre du câble - 3 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 110 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006162953
Réf. Sonepar
00169616295
Réf. Fournisseur
UGT3ACC
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
quart de tour
finition du câble
autre
diamètre du câble
3 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
110 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Non
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
0 m
type de déverrouillage
bouton-poussoir
Sachet de 10 UniGrip QT N3 (110kg) montage superposé de Kit PB. S'installe en complément d'un kit UniGrip QT N°3