![Gripple - Sachet de 10 oeillets a vis reglables M8, 200MM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/dc91b2e1b104f5169cd52eff3b83c239d3c25a74.jpg?ts=1704846325927)
Gripple - Sachet de 10 oeillets a vis reglables M8, 200MM
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
diamètre intérieur d'œillet - 13 mm
matériau - acier
taille de fil (M..) - 8
longueur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006171009
Réf. Sonepar
00169900675
Réf. Fournisseur
OEIL820TD
Réf. Commerciale
Gripple
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
diamètre intérieur d'œillet
13 mm
matériau
acier
taille de fil (M..)
8
longueur
200 mm
type de filetage
métrique
inclinaison du filetage
1 mm
dimension du filetage en pouces
autre
charge max.
325 kg
filetage complet
Oui
nombre de filets par pouce
1.25
qualité du matériau
C15 (acier)
pivotant
Non
Sachet de 10 œillets à vis réglable pour traverser des panneaux sandwich, M8 filetage 200MM