![Gripple - Sachet de 10 oeillets a vis 200 MM M8](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/d5a21f85f6610c38a7fae955f2cc035c6a76f61a.jpg?ts=1704846344546)
Gripple - Sachet de 10 oeillets a vis 200 MM M8
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
diamètre intérieur d'œillet - 13 mm
matériau - acier
taille de fil (M..) - 8
longueur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006170699
Réf. Sonepar
00169000670
Réf. Fournisseur
OEIL820
Réf. Commerciale
Gripple
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
diamètre intérieur d'œillet
13 mm
matériau
acier
taille de fil (M..)
8
longueur
200 mm
type de filetage
métrique
inclinaison du filetage
1 mm
dimension du filetage en pouces
autre
charge max.
325 kg
filetage complet
Non
nombre de filets par pouce
1.25
qualité du matériau
C15 (acier)
pivotant
Non
Sachet de 10 œillets à vis pour traverser des panneaux sandwichs M8. Longueur 200mm - filetage sur 98 mm