Gripple - Sachet de 10 oeillets a vis 130MM M8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
diamètre intérieur d'œillet - 13 mm
matériau - acier
taille de fil (M..) - 8
longueur - 130 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006170682
Réf. Sonepar
00169003340
Réf. Fournisseur
OEIL813
Réf. Commerciale
Gripple
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
diamètre intérieur d'œillet
13 mm
matériau
acier
taille de fil (M..)
8
longueur
130 mm
type de filetage
métrique
inclinaison du filetage
1 mm
dimension du filetage en pouces
autre
charge max.
325 kg
filetage complet
Non
nombre de filets par pouce
1.25
qualité du matériau
C15 (acier)
pivotant
Non
Sachet de 10 œillets à vis pour traverser des panneaux sandwich - M8, L=130mm filetage intégral