![Gripple - Sachet de 10 mousquetons diametre 6mM](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/8e089914c0422915a666bce3f2f0efa9459170a5.jpg?ts=1704846275080)
Gripple - Sachet de 10 mousquetons diametre 6mM
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 60 mm
matériau - acier
charge critique - 225 kg
épaisseur - 6 mm
avec fermeture à vis - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006170781
Réf. Sonepar
00169002620
Réf. Fournisseur
GRIPKARA6
Réf. Commerciale
Gripple
longueur
60 mm
matériau
acier
charge critique
225 kg
épaisseur
6 mm
avec fermeture à vis
Non
avec boucle
Non
qualité du matériau
autre
largeur de l'oeil
10 mm
Sachet de 10 mousquetons diamètre 6 MM