Gripple - Sachet de 10 ecarteurs pour etrier G
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - acier
fixation sur conduit - filetable
adapté à la hauteur du système de support de câble - 0 mm
adapté à la largeur du système de support de câble - 0...0 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006170736
Réf. Sonepar
00169000736
Réf. Fournisseur
GSPACER
Réf. Commerciale
Gripple
modèle
autre
matériau
acier
fixation sur conduit
filetable
adapté à la hauteur du système de support de câble
0 mm
adapté à la largeur du système de support de câble
0...0 mm
couleur
zinc
adapté à un caniveau à grille
Non
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Non
numéro RAL
9006
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
qualité du matériau
acier résistant à la rouille et aux acides
sachet de 10 écarteurs pour étriers G, permet un espace minimum entre G de 300mm, ajustable. Charge de travail 30kg Coef. 5:1