Gripple - Sachet de 10 clips noirs pour Faux Plafond T24 M6x11mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier à ressort
type de fixation - clip pour rail
traitement de la surface - revêtu
type de raccordement/élément de construction - filetage
adapté à l'épaisseur de bride - 24...25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006160980
Réf. Sonepar
00169616098
Réf. Fournisseur
TWISTCLIPB
Réf. Commerciale
Gripple
matériau
acier à ressort
type de fixation
clip pour rail
traitement de la surface
revêtu
type de raccordement/élément de construction
filetage
adapté à l'épaisseur de bride
24...25 mm
charge critique
20 N
diamètre du tube/câble
6...6 mm
à charnière
Non
qualité du matériau
autre
charnière ajustable
Non
taille de fil (M..)
6
Sachet de 10 clips noirs pour armature de faux plafonds T24 en complément de l'embout déco M6x11mm. Charge 22 kg. Coef. 3:1.