Gripple - Sachet de 10 clips galvanises pour faux plafond T24 M6x16mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier à ressort
type de fixation - clip pour rail
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de raccordement/élément de construction - filetage
adapté à l'épaisseur de bride - 24...25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006170989
Réf. Sonepar
00169002835
Réf. Fournisseur
TWISTCLIP
Réf. Commerciale
Gripple
matériau
acier à ressort
type de fixation
clip pour rail
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
type de raccordement/élément de construction
filetage
adapté à l'épaisseur de bride
24...25 mm
charge critique
20 N
diamètre du tube/câble
6...6 mm
à charnière
Non
qualité du matériau
autre
charnière ajustable
Non
taille de fil (M..)
6
Sachet de 10 clips pour armature de faux plafonds en complément de l'embout taraudé M6x16mm. Charge 22 kg. Coef. 3:1.