![Gripple - Sachet de 10 chevilles a frapper M8 avec collerette](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/96d715b98f3b659617e765c4fc78c4a9a29d572e.jpg?ts=1704845955442)
Gripple - Sachet de 10 chevilles a frapper M8 avec collerette
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du manchon - acier
longueur - 25 mm
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 8
modèle - à enfoncer
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006170637
Réf. Sonepar
00169002615
Réf. Fournisseur
GRIPCHEV8
Réf. Commerciale
Gripple
matériau du manchon
acier
longueur
25 mm
type de filetage
métrique
taille de fil (M..)
8
modèle
à enfoncer
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
ancrage
trou
Sachet de 10 chevilles à frapper M8 avec collerette