Gripple - Sachet de 10 chevilles a frapper M6 avec collerette
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du manchon - acier
longueur - 25 mm
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 6
modèle - à enfoncer
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006170620
Réf. Sonepar
00169900390
Réf. Fournisseur
GRIPCHEV6
Réf. Commerciale
Gripple
matériau du manchon
acier
longueur
25 mm
type de filetage
métrique
taille de fil (M..)
6
modèle
à enfoncer
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
ancrage
trou
Sachet de 10 chevilles à frapper M6 avec collerette