![Gripple - Sachet 100 vis beton D 6x35mm Tete hexag percage 45mm mini](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/96592f1810c81b54663d0e05d1383f2540733f3b.jpg?ts=1704846001709)
Gripple - Sachet 100 vis beton D 6x35mm Tete hexag percage 45mm mini
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
longueur - 35 mm
matériau - acier
diamètre d'alésage - 6 mm
forme de la tête - à six pans (hexagonal)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006170446
Réf. Sonepar
00169900655
Réf. Fournisseur
GRIPBET8
Réf. Commerciale
Gripple
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
longueur
35 mm
matériau
acier
diamètre d'alésage
6 mm
forme de la tête
à six pans (hexagonal)
système à vis
hexagone extérieur
diamètre du filetage
6 mm
dimension du profil
13 mm
profondeur min. de trou de foret
38 mm
taille (TX)
0
qualité du matériau
8,8 (Stahl)
Sachet de 100 vis à béton, diamètre 6X35mM. Fileté M8 - perçage 45mM au minimum