![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/ACC_TRAPEZEGR_HD.jpg?ts=1704846373949)
Gripple - Sachet 10 Trapezes pour gaine rectangulaire avec isolant
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - attache pour gaine de ventilation rectangulaire
finition du câble - autre
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006127280
Réf. Sonepar
00169000730
Réf. Fournisseur
GRIPTRAPGR2I
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
attache pour gaine de ventilation rectangulaire
finition du câble
autre
diamètre du câble
2 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
45 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Non
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
0 m
type de déverrouillage
autre
Sachet de 10 Trapèzes pour gaine rectangulaire avec isolant, s'installe en complément de la gamme HF2 ou TPZGR N°2