![Gripple - Sac 100 chevilles M6 a expansion beton plein 53kg Coef 3:1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/48fea383f111c200117b0c9fcf4753c277b7cb4e.jpg?ts=1704846166860)
Gripple - Sac 100 chevilles M6 a expansion beton plein 53kg Coef 3:1
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
longueur - 80 mm
matériau - acier
diamètre d'alésage - 6 mm
forme de la tête - avec oeillet
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006170491
Réf. Sonepar
00169000024
Réf. Fournisseur
GRIPOEILM6
Réf. Commerciale
Gripple
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
longueur
80 mm
matériau
acier
diamètre d'alésage
6 mm
forme de la tête
avec oeillet
système à vis
autre
diamètre du filetage
0 mm
dimension du profil
0 mm
profondeur min. de trou de foret
35 mm
taille (TX)
0
qualité du matériau
8,8 (Stahl)
Sachet de 100 chevilles M6 à expansion pour béton plein, charge 53kg - coef. 3:1