![Gripple - Sac 100 attaches univ pr IPN ep tole 2-8 mm 120 kg Coef 3:1](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/bfc6c3edbd826465d3dc951a15511deb3203b50e.jpg?ts=1704846228545)
Gripple - Sac 100 attaches univ pr IPN ep tole 2-8 mm 120 kg Coef 3:1
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier à ressort
type de fixation - clip de bordure
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
type de raccordement/élément de construction - trou
adapté à l'épaisseur de bride - 2...8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006171023
Réf. Sonepar
00169001210
Réf. Fournisseur
TIGERCLIP28
Réf. Commerciale
Gripple
matériau
acier à ressort
type de fixation
clip de bordure
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
type de raccordement/élément de construction
trou
adapté à l'épaisseur de bride
2...8 mm
charge critique
120 N
diamètre du tube/câble
1...3 mm
à charnière
Non
qualité du matériau
autre
charnière ajustable
Non
taille de fil (M..)
6
Sachet de 100 attaches universelles pour IPN, épaisseur tôle 2 à 8 mm. Charge 120 kg. Coef. 3:1