![Gripple - Sac 10 crochets filetes double queue cochon M8 filetage 45mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/7acab1f58d5b64a415ece58b5208a294f4063ce5.jpg?ts=1704846372768)
Gripple - Sac 10 crochets filetes double queue cochon M8 filetage 45mm
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
diamètre intérieur d'œillet - 6 mm
matériau - acier
taille de fil (M..) - 8
longueur - 45 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006170927
Réf. Sonepar
00169000395
Réf. Fournisseur
GRIPM845
Réf. Commerciale
Gripple
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
diamètre intérieur d'œillet
6 mm
matériau
acier
taille de fil (M..)
8
longueur
45 mm
type de filetage
métrique
inclinaison du filetage
1 mm
dimension du filetage en pouces
autre
charge max.
90 kg
filetage complet
Oui
nombre de filets par pouce
1.25
qualité du matériau
C15 (acier)
pivotant
Non
Sachet de 10 crochets filetés double queue de cochon M8, longueur filetage 45mm