![Gripple - Sac 10 crochets filetes double queue cochon M6 filetage 20mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/7acab1f58d5b64a415ece58b5208a294f4063ce5.jpg?ts=1704845983906)
Gripple - Sac 10 crochets filetes double queue cochon M6 filetage 20mm
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
diamètre intérieur d'œillet - 6 mm
matériau - acier
taille de fil (M..) - 6
longueur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006170903
Réf. Sonepar
00169000380
Réf. Fournisseur
GRIPM620
Réf. Commerciale
Gripple
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
diamètre intérieur d'œillet
6 mm
matériau
acier
taille de fil (M..)
6
longueur
20 mm
type de filetage
métrique
inclinaison du filetage
1 mm
dimension du filetage en pouces
autre
charge max.
90 kg
filetage complet
Non
nombre de filets par pouce
1
qualité du matériau
C15 (acier)
pivotant
Non
Sachet de 10 crochets filetés double queue de cochon M6, longueur filetage 20mm