![Gripple - Pince coupe cable B-Lock pour D 1,5 au 2,5 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/5570f04212ca0c5e372193f7648217dd75a7d1af.jpg?ts=1704846351609)
Gripple - Pince coupe cable B-Lock pour D 1,5 au 2,5 mm
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tête de coupe interchangeable - Non
longueur totale - 200 mm
finition/actionnement - une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max. - 4 mm
section de câble max. - 7 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006172907
Réf. Sonepar
00169617290
Réf. Fournisseur
BLCUT
Réf. Commerciale
Gripple
tête de coupe interchangeable
Non
longueur totale
200 mm
finition/actionnement
une main mécanique
adapté à un diamètre de câble max.
4 mm
section de câble max.
7 mm²
adapté à une tresse en fil d'acier
Oui
isolé
Non
isolé 1000 V selon EN 60900
Non
adapté à un conducteur à fil fin
Oui
adapté à un conducteur massif
Oui
adapté à un conducteur multifilaire
Oui
finition de la poignée
1 composant
avec fonction de dénudage
Non
avec protection contre les chocs
Non
lèvres coupantes interchangeables
Non
Pince coupe câble B-Lock pour Ø 1,5 au 2,5 mm