![Gripple - Pad antivibratile pour gaine de ventilation rectangulaire](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/836d14999b0c8f0754d6892f49823c26b350348c.jpg?ts=1704845997429)
Gripple - Pad antivibratile pour gaine de ventilation rectangulaire
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur - 8.2 mm
largeur - 30 mm
matériau bande insérée - caoutchouc
couleur bande insérée - noir
forme de finition - lisse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006249944
Réf. Sonepar
00169624994
Réf. Fournisseur
VDP100
Réf. Commerciale
Gripple
épaisseur
8.2 mm
largeur
30 mm
matériau bande insérée
caoutchouc
couleur bande insérée
noir
forme de finition
lisse
application
rail
isolation acoustique
0 dB(A)
prolongation de rupture
0 %
élasticité de retour
0 %
Pad antivibratile pour gaine de ventilation rectangulaire pour système Fast Trak. 100 pièces par sachet