Gripple - Kit de 8 suspensions L=2m pour cassette de climatisation avec ancrage beton
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - suspension par câble
finition du câble - avec boucle
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5038006165954
Réf. Sonepar
00169616595
Réf. Fournisseur
KITCLIM8
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
suspension par câble
finition du câble
avec boucle
diamètre du câble
2 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
45 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Non
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
2 m
type de déverrouillage
bouton-poussoir
Kit idéal pour suspendre facilement et rapidement deux cassettes de climatisation. Ce kit est composé de 8 suspensions Unigrip, 48 embouts boucle ainsi que 8 crochets sans cheville. La charge de travail maximal par suspension est de 45 kg.
Les Atouts de l'article:
• Le Kit Clim UniGrip est livré complet prêt à l’emploi et permet de suspendre une cassette de climatisation • Kit fournit avec son ancrage pour le béton ou d’utiliser la boucle pour ceinturer une poutre • Le verrouillage intégré permet des installations sécurisées et durables. • Réduction du temps de travail en hauteur : pré-installation dans le rail à l’aide de l’écrou rail intégré • Mise à niveau : facile à réaliser grâce au système de réglage intégré • Sécurité : serrer le bouton de blocage pour une sécurité optimale • Livré avec un écrou rail et une rondelle carrée de 45 mm