![Gripple - Fast Trak protecteur large version](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/04d5ac81c8d8fb345815e9c24c86e98a04046cb2.jpg?ts=1704846419489)
Gripple - Fast Trak protecteur large version
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1 mm
modèle - bande de protection des angles
adapté à - section en I
longueur - 40 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006265081
Réf. Sonepar
00169626508
Réf. Fournisseur
FTTPL100P
Réf. Commerciale
Gripple
largeur
1 mm
modèle
bande de protection des angles
adapté à
section en I
longueur
40 mm
matériau
plastique
couleur
noir
Le Fast Trak Protecteur est un embout conçu pour les parties protubérantes des supports verticaux afin de réduire le risque de blessure. Version large à utiliser lorsque l’extrémité du support ne peut pas être plié