![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/d31c0be547eee83ba09f5e00c404fd77201e451c.jpg?ts=1704845982748)
Gripple - Etrier G pour chemin de cables 100 mm (30 kg)
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - étrier de suspension (étrier C)
matériau - acier
fixation sur conduit - filetable
adapté à la hauteur du système de support de câble - 100 mm
adapté à la largeur du système de support de câble - 50...100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006170705
Réf. Sonepar
00169000106
Réf. Fournisseur
G100
Réf. Commerciale
Gripple
modèle
étrier de suspension (étrier C)
matériau
acier
fixation sur conduit
filetable
adapté à la hauteur du système de support de câble
100 mm
adapté à la largeur du système de support de câble
50...100 mm
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Oui
charge max. portante
600 N
adapté à un caniveau à grille
Oui
adapté à une échelle de câble
Non
adapté à un caniveau de câble
Oui
numéro RAL
9006
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
qualité du matériau
acier résistant à la rouille et aux acides
Etrier G pour chemins de câbles largeur 100mm (fil ou dalle marine). Rapide et équilibré, facilite le passage des câbles. Permet la juxtaposition de chemins de câbles. Utilisable avec un Y embouts crochets. Charge de travail 30kg
Les Atouts de l'article:
• Idéal avec la gamme HF Express et l'Accessoire Y embouts crochets ou la gamme UniGrip Y pour une suspension simple et rapide des chemins de câbles en fils ou en tôle • Conçu pour un montage au mur ou au plafond • Hauteur de stockage de 110 mm (G400 = 100 mm) • Ouverture de 130 mm pour faciliter l’accès • Les câbles sont gerbés plus facilement et rapidement • L’installation est bien équilibrée • Montage dos à dos ou superposé • Léger • L’écarteur G-Spacer permet de raccorder deux Étriers G en laissant une distance de 300 mm, afin de séparer les réseaux courants faibles et forts