![Gripple - CRUPHEN ep40 mm pour tuyauterie D ext.76,1mm Charge 0-35 kg](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/CRUPHEN_HD.jpg?ts=1704845986154)
Gripple - CRUPHEN ep40 mm pour tuyauterie D ext.76,1mm Charge 0-35 kg
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur d'isolation - 40 mm
charge de travail admise - 350 N
diamètre extérieur du tube - 76 mm
prise de raccordement - filetage intérieur
température moyenne maximale (permanente) - 110 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006138835
Réf. Sonepar
00169001381
Réf. Fournisseur
GC276E40CP
Réf. Commerciale
Gripple
épaisseur d'isolation
40 mm
charge de travail admise
350 N
diamètre extérieur du tube
76 mm
prise de raccordement
filetage intérieur
température moyenne maximale (permanente)
110 °C
température moyenne minimale (permanente)
-50 °C
taille des raccords
M8/M10
longueur d’isolation
100 mm
densité isolation
80 kg/m³
diamètre nominal
DN 65
avec collier biseauté
Oui
matière du plat
pIR (polyisocyanate)
CRUPHEN, permet l'installation rapide de tuyauterie et la continuité d'isolation sans ponts thermiques. Composé d'un CRU avec mousse phénolique épais. 40mm pour tube Ø ext. 76,1mm. Charge de travail 0-35kg