![Gripple - CRUPHEN ep.32 mm pour tuyauterie D ext.26,9mm Charge 0-35 kg](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/CRUFLEX_HD.jpg?ts=1704846345688)
Gripple - CRUPHEN ep.32 mm pour tuyauterie D ext.26,9mm Charge 0-35 kg
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur d'isolation - 32 mm
charge de travail admise - 350 N
diamètre extérieur du tube - 27 mm
prise de raccordement - filetage intérieur
température moyenne maximale (permanente) - 110 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006150073
Réf. Sonepar
00169001344
Réf. Fournisseur
GC227E32CF
Réf. Commerciale
Gripple
épaisseur d'isolation
32 mm
charge de travail admise
350 N
diamètre extérieur du tube
27 mm
prise de raccordement
filetage intérieur
température moyenne maximale (permanente)
110 °C
température moyenne minimale (permanente)
-50 °C
taille des raccords
M8/M10
longueur d’isolation
50 mm
densité isolation
70 kg/m³
diamètre nominal
DN 25
avec collier biseauté
Oui
matière du plat
PUR (polyuréthane)
CRUFLEX, permet l'installation rapide de tuyauterie et la continuité d'isolation sans ponts thermiques. Composé d'un CRU avec mousse polyisocyanurate épais. 32mm pour tube Ø ext. 26,9mm. Charge de travail 0-35kg