![Gripple - CRUFLEX ep.25 mm pour tuyauterie D ext.33,7mm Charge 0-35 kg](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/CRUFLEX_HD.jpg?ts=1704846341344)
Gripple - CRUFLEX ep.25 mm pour tuyauterie D ext.33,7mm Charge 0-35 kg
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
épaisseur d'isolation - 25 mm
charge de travail admise - 350 N
diamètre extérieur du tube - 34 mm
prise de raccordement - filetage intérieur
température moyenne maximale (permanente) - 110 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006138477
Réf. Sonepar
00169001336
Réf. Fournisseur
GC234E25CF
Réf. Commerciale
Gripple
épaisseur d'isolation
25 mm
charge de travail admise
350 N
diamètre extérieur du tube
34 mm
prise de raccordement
filetage intérieur
température moyenne maximale (permanente)
110 °C
température moyenne minimale (permanente)
-50 °C
taille des raccords
M8/M10
longueur d’isolation
50 mm
densité isolation
70 kg/m³
diamètre nominal
DN 32
avec collier biseauté
Oui
matière du plat
PUR (polyuréthane)
CRUFLEX, permet l'installation rapide de tuyauterie et la continuité d'isolation sans ponts thermiques. Composé d'un CRU avec mousse polyisocyanurate épais. 25mm pour tube Ø ext. 33,7mm. Charge de travail 0-35kg