![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/GC_PIPE_HD.jpg?ts=1704846013570)
Gripple - Collier Rapide Universel ISO 600 pour tube D89 au D168
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température moyenne maximale (permanente) - 70 °C
matériau - zamak
charge de travail admise - 750 N
diamètre externe du tube - 42...116 mm
convient pour nombre de tuyaux - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006160270
Réf. Sonepar
00169616027
Réf. Fournisseur
GC2M600AL
Réf. Commerciale
Gripple
température moyenne maximale (permanente)
70 °C
matériau
zamak
charge de travail admise
750 N
diamètre externe du tube
42...116 mm
convient pour nombre de tuyaux
1
convient pour tuyaux en fonte
Non
revêtement
caoutchouc
largeur
40 mm
hauteur
45 mm
profondeur
30 mm
traitement de la surface
galvanisé à chaud
qualité du matériau
autre
température moyenne minimale (permanente)
-40 °C
adapté à un tube en acier
Oui
adapté à un tube en cuivre
Oui
prise de raccordement
filetage intérieur
taille des raccords
M8/M10
convient pour tuyaux en acier inoxydable
Oui
convient pour tuyaux en aluminium
Oui
convient pour tuyaux en plastique
Oui
convient pour tuyau serpentin
Oui
avec verrouillage
un clic
essais FM
Non
essais UL
Non
couleur ULC
Non
essais LPCB
Non
diamètre nominal
autre
valeur d’amortissement revêtement
18 dB(A)
traitement des surfaces
non traité
épaisseur de la couche de protection
5 µm
Collier Rapide Universel avec tampon, câble de 600mm et gaine rétractable. Charge de travail 0-75kg. Pour tube Ø89 au Ø168mm.