![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/GC_PVC_HD.jpg?ts=1704846152332)
Gripple - Collier Rapide Universel EVAC 800 pour tube PVC DN25 au DN200. Carton 100 pieces
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température moyenne maximale (permanente) - 70 °C
matériau - zamak
charge de travail admise - 750 N
diamètre externe du tube - 32...200 mm
convient pour nombre de tuyaux - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006191618
Réf. Sonepar
00169619161
Réf. Fournisseur
GC2M800EP
Réf. Commerciale
Gripple
température moyenne maximale (permanente)
70 °C
matériau
zamak
charge de travail admise
750 N
diamètre externe du tube
32...200 mm
convient pour nombre de tuyaux
1
convient pour tuyaux en fonte
Oui
revêtement
caoutchouc
largeur
40 mm
hauteur
45 mm
profondeur
30 mm
traitement de la surface
galvanisé à chaud
qualité du matériau
autre
température moyenne minimale (permanente)
-40 °C
adapté à un tube en acier
Oui
adapté à un tube en cuivre
Non
prise de raccordement
filetage intérieur
taille des raccords
M8/M10
convient pour tuyaux en acier inoxydable
Oui
convient pour tuyaux en aluminium
Non
convient pour tuyaux en plastique
Oui
convient pour tuyau serpentin
Non
avec verrouillage
un clic
essais FM
Non
essais UL
Non
couleur ULC
Non
essais LPCB
Non
diamètre nominal
autre
valeur d’amortissement revêtement
14 dB(A)
traitement des surfaces
non traité
épaisseur de la couche de protection
5 µm
Collier Rapide Universel pour PVC eaux usées avec tampon gris, câble de 800mm et gaine rétractable grise. Charge de travail 0-45kg. Carton 100 pièces