![Gripple - Collier Rapide Universel avec tampon et cable de 2500mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/014916081.jpg?ts=1704845982769)
Gripple - Collier Rapide Universel avec tampon et cable de 2500mm
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température moyenne maximale (permanente) - 70 °C
matériau - zamak
charge de travail admise - 750 N
diamètre externe du tube - 400...710 mm
convient pour nombre de tuyaux - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006128041
Réf. Sonepar
00169000158
Réf. Fournisseur
GC2M8M10L2500V
Réf. Commerciale
Gripple
température moyenne maximale (permanente)
70 °C
matériau
zamak
charge de travail admise
750 N
diamètre externe du tube
400...710 mm
convient pour nombre de tuyaux
1
convient pour tuyaux en fonte
Non
revêtement
sans
largeur
29.5 mm
hauteur
40 mm
profondeur
30 mm
traitement de la surface
galvanisé à chaud
qualité du matériau
autre
température moyenne minimale (permanente)
-40 °C
adapté à un tube en acier
Oui
adapté à un tube en cuivre
Non
prise de raccordement
filetage intérieur
taille des raccords
M8/M10
convient pour tuyaux en acier inoxydable
Oui
convient pour tuyaux en aluminium
Non
convient pour tuyaux en plastique
Non
convient pour tuyau serpentin
Non
avec verrouillage
un clic
essais FM
Non
essais UL
Non
couleur ULC
Non
essais LPCB
Non
diamètre nominal
autre
valeur d’amortissement revêtement
14 dB(A)
traitement des surfaces
non traité
épaisseur de la couche de protection
5 µm
Collier Rapide Universel avec tampon et câble de 2500mm