![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/d59ecfa4b84a56a8668643aa94037e992ba71ca4.jpg?ts=1704846317635)
Gripple - Cache Fast Trak gris L=1110mm
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
modèle - couvercle longitudinal
adapté à - profilé en U
longueur - 1110 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006250209
Réf. Sonepar
00169625020
Réf. Fournisseur
FTBC1110G
Réf. Commerciale
Gripple
largeur
45 mm
modèle
couvercle longitudinal
adapté à
profilé en U
longueur
1110 mm
matériau
plastique
profondeur
1.5 mm
couleur
gris
Cache Fast Trak gris L=1110mm. Permet de protéger et de cacher les dessous du système Fast Trak pour le rendre encore plus esthétique lorsque les supports sont visibles.