![Gripple - Angel sortie laterale taraude M4 N1 cable 5m embout Deco M6](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/AL1_SF6_Bullet_HD.jpg?ts=1704846008134)
Gripple - Angel sortie laterale taraude M4 N1 cable 5m embout Deco M6
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - bout taraudé
finition du câble - avec embout décoratif
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006145260
Réf. Sonepar
00169002333
Réf. Fournisseur
ALSF415ED6
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
bout taraudé
finition du câble
avec embout décoratif
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
15 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Oui
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
5 m
type de déverrouillage
bouton-poussoir
Système de suspension rapide et design Angel. Prêt à l'emploi. Composé d'un dispositif autobloquant à déverrouillage intégré Angel N1 sortie latérale taraudée M4, longueur de câble 5m embout Déco M6 (ED6). Charge de travail 15kg (certifié)