Gripple - Angel sortie lat. filete M4x12mm N1 cable 4m emb. filete M6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - bout fileté
finition du câble - avec extrémité filetée
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006145550
Réf. Sonepar
00169002359
Réf. Fournisseur
ALSM414EF6
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
bout fileté
finition du câble
avec extrémité filetée
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
15 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Oui
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
4 m
type de déverrouillage
bouton-poussoir
Système de suspension rapide et design Angel. Prêt à l'emploi. Composé d'un dispositif autobloquant à déverrouillage intégré Angel N1 sortie latérale filetée M4x12mm, longueur de câble 4m embout fileté M6. Charge de travail 15kg certifié