![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/BAL1_SM6_Loop_HD.jpg?ts=1704846231824)
Gripple - Angel sortie lat. fil.noir M6x12mm N1 cable 2m emb. Deco M6
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - bout fileté
finition du câble - avec embout décoratif
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006162120
Réf. Sonepar
00169002454
Réf. Fournisseur
BALSM612ED6
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
bout fileté
finition du câble
avec embout décoratif
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
15 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Oui
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
noir
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
2 m
type de déverrouillage
bouton-poussoir
Système de susp. noir rapide et design Angel. Prêt à l'emploi. Composé d'un dispo. autobloquant à déverrouillage intégré Angel N1 sortie lat. fil. M6x12mm, longueur de câble 2m embout déco M6 (ED6). Charge de travail 15kg (certifié)