![Gripple - Angel sortie centrale T N1 cable 4m embout Boucle](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/AL1_CT_Loop_HD.jpg?ts=1704846149963)
Gripple - Angel sortie centrale T N1 cable 4m embout Boucle
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - attache pour panneau signalétique
finition du câble - avec boucle
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006148438
Réf. Sonepar
00169614843
Réf. Fournisseur
ALCT14FR
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
attache pour panneau signalétique
finition du câble
avec boucle
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
15 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Oui
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
4 m
type de déverrouillage
bouton-poussoir
Système de suspension rapide et design Angel. Prêt à l'emploi. Composé d'un dispositif autobloquant à déverrouillage intégré Angel N1 sortie centrale T, longueur de câble 4m embout boucle (FR). Charge de travail 0-15kg (certifié)