Gripple - Angel GT sortie laterale N1 (15 kg) cable 3m embout Bac Acier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - clip de fixation
finition du câble - avec bac acier
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006251930
Réf. Sonepar
00169625193
Réf. Fournisseur
ALGT13TH
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
clip de fixation
finition du câble
avec bac acier
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
15 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Oui
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
3 m
type de déverrouillage
bouton-poussoir
Système de suspension Angel prêt à l'emploi rapide GT design. Composé d'un dispositif autobloquant à déverrouillage intégré Angel sortie latérale clip Global, longueur de câble 3m embout Bac Acier (TH). Charge de travail 15kg, certifié