![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/AL1_GT_Toggle_HD.jpg?ts=1704846020332)
Gripple - Angel ET sortie laterale N1 (15 kg) cable 1m embout Butee
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - clip de fixation
finition du câble - avec extrémité à bascule
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006263865
Réf. Sonepar
00169626386
Réf. Fournisseur
ALET11SP
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
clip de fixation
finition du câble
avec extrémité à bascule
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
15 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Oui
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
1 m
type de déverrouillage
bouton-poussoir
Système de suspension Angel prêt à l'emploi rapide et design. Composé d'un dispositif autobloquant à déverrouillage intégré Angel sortie latérale clip Eutrac, longueur de câble 1m embout butée (SP). Charge de travail 15kg, certifié