Gripple - Accessoire Y noir N3 (90kg) brins 300mm embouts Crochet (EC)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - avec 2 crochets de suspension (Y)
finition du câble - avec mousqueton
diamètre du câble - 3 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 90 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006149589
Réf. Sonepar
00169003073
Réf. Fournisseur
BY3AJ300EC
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
avec 2 crochets de suspension (Y)
finition du câble
avec mousqueton
diamètre du câble
3 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
90 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Oui
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
noir
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
0.3 m
type de déverrouillage
autre
Système de suspension noir Accessoire Y rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé de 2 brins de longueurs 300mm et deux embouts crochets (EC). Charge de travail de 90kg. Peut être utilisé seul ou en complément d'un HF