![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/BY_ACC_Toggle_HD.jpg?ts=1704846349435)
Gripple - Accessoire Y noir N2 (45kg) brins 150mm embouts butees
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - avec 2 crochets de suspension (Y)
finition du câble - avec extrémité à bascule
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006149510
Réf. Sonepar
00169003056
Réf. Fournisseur
BY2AJ150SP
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
avec 2 crochets de suspension (Y)
finition du câble
avec extrémité à bascule
diamètre du câble
2 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
45 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Oui
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
noir
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
0.15 m
type de déverrouillage
autre
Système de suspension noir Accessoire Y rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé de 2 brins de longueurs 150mm et deux embouts butées (SP). Charge de travail de 45kg. Peut être utilisé seul ou en complément d'un HF