![](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/BY_ACC_Hook_HD.jpg?ts=1704846312996)
Gripple - Accessoire Y noir N1 (15kg) brins 150mm embouts Crochet (EC)
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - avec 2 crochets de suspension (Y)
finition du câble - avec mousqueton
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006149350
Réf. Sonepar
00169003037
Réf. Fournisseur
BY1AJ150EC
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
avec 2 crochets de suspension (Y)
finition du câble
avec mousqueton
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
15 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Oui
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
noir
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
0.15 m
type de déverrouillage
autre
Système de suspension noir Accessoire Y rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé de 2 brins de longueurs 150MM et deux embouts crochets (EC). Charge de travail de 0-10kg. Peut être utilisé seul ou en complément d'un HF