![Gripple - Accessoire Y N3 (90kg) brins 150mm embouts Crochets (EC)](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/Y_ACC_Hook_HD.jpg?ts=1704846006815)
Gripple - Accessoire Y N3 (90kg) brins 150mm embouts Crochets (EC)
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - suspension par câble
finition du câble - avec embout pour chemin de câble
diamètre du câble - 3 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 90 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006121530
Réf. Sonepar
00169001150
Réf. Fournisseur
Y3AJ150EC
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
suspension par câble
finition du câble
avec embout pour chemin de câble
diamètre du câble
3 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
90 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Non
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
0.15 m
type de déverrouillage
déverrouillage par clé
Système de suspension Accessoire Y rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé de 2 brins de longueurs 150mm et deux embouts crochets (EC). Charge de travail de 90kg. Peut être utilisé seul ou en complément d'un HF