![Gripple - Accessoire Y N1 (15kg) brins 800mm embouts butees](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/Y_ACC_Toggle_HD.jpg?ts=1704846345753)
Gripple - Accessoire Y N1 (15kg) brins 800mm embouts butees
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - suspension par câble
finition du câble - avec extrémité à bascule
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006114396
Réf. Sonepar
00169001460
Réf. Fournisseur
Y1AJ800SP
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
suspension par câble
finition du câble
avec extrémité à bascule
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
15 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Non
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
0.8 m
type de déverrouillage
déverrouillage par clé
Système de suspension Accessoire Y rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé de 2 brins de longueurs 800MM et deux embouts butées (SP). Charge de travail de 15kg. Peut être utilisé seul ou en complément d'un HF