Gripple - ACCESS YT ENTRAX 200MM 2 FILETAGE EF8 (0-45 kg)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de terminaison - bout fileté
finition du câble - avec extrémité filetée
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006126320
Réf. Sonepar
00169002915
Réf. Fournisseur
YT2AJ200EF8
Réf. Commerciale
Gripple
type de terminaison
bout fileté
finition du câble
avec extrémité filetée
diamètre du câble
2 mm
matériau du câble
acier
charge de travail admise
45 kg
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
avec finition décorative
Non
matériau du galet autobloquant/verrou
zamak
couleur
zinc
traitement de la surface
galvanisé
longueur du câble
0.2 m
type de déverrouillage
déverrouillage par clé
Système de suspension Accessoire YT rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé de deux embouts filetés M8 (EF8), entraxe de 200MM. Charge de travail de 0-45kg. Peut être utilisé seul ou en complément d'un HF