![Gripple - 100 Cornes DFC doubles pour fixations de cables en plafond, 260 mm](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/169/Phoenix_Clip_Double_HD.jpg?ts=1704845998536)
Gripple - 100 Cornes DFC doubles pour fixations de cables en plafond, 260 mm
![GRIPPLE](https://fra-connect.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/sonepar-fr/image/upload/logos/fabricants/00169.gif?ts=1646344049222&type=bh32)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bilatéral
pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5 - 16
avec cheville - Oui
longueur - 260 mm
matériau - acier inoxydable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006253323
Réf. Sonepar
00169625332
Réf. Fournisseur
FRCD100PSSF
Réf. Commerciale
Gripple
modèle
bilatéral
pour nombre de conducteurs NYM 3x1,5
16
avec cheville
Oui
longueur
260 mm
matériau
acier inoxydable
100 Cornes DFC doubles pour fixations de câbles en plafond. Largeur de 260 mm. Testé au feu 970°C. Capacité maximum de 2X8 câbles de 1,5mm². Plus besoin de chemins de câbles. Permet de rajouter des câbles après fixation.